曜日別特売

全自動コーヒーメーカー

全自動コーヒーメーカー - siroca全自動コーヒーメーカー - siroca全自動コーヒーメーカー - siroca全自動コーヒーメーカー - siroca
(2件のレビュー)

全自動コーヒーメーカーは、豆から挽きたてのコーヒーが楽しめる、ミル内蔵のコーヒーメーカー。

セット内容本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.2シルバー消費電力(W)600コード長さ(m)1.2本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)17.3×22×27内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52205214SC-A211
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 事務所業務
運輸・通信業

人数が少ない事務所なので、4杯分がちょうどよく、コンパクトで使い易いです。
網目のメンテナンスするブラシなど付いていたらいいかなと思いました。
ありがとうございます。

対象商品 : 52205214
2023-10-01
用途: 来客用接待など
行政書士高橋洋事務所その他業種

以前同じものの旧型を使っておりました。いろいろなところがきっちりと設計以され、細かい改善の跡が見て撮れます。ミルの音も、だいぶおとなしくなったように感じます。
改善点としては、水を入れる口の蓋が、もう少しキチンと閉まる方が良いと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする