食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 - siroca食器洗い乾燥機 - siroca食器洗い乾燥機 - siroca食器洗い乾燥機 - siroca
(1件のレビュー)

タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。

セット内容本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書)質量(kg)13ホワイト/シルバー消費電力(W)512/526コード長さ(m)2本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×43.5×43.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52205248SS-M151
70,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52205248
2023-04-20
用途: 食器洗い
卸売・小売業

タンク式のため庫内は少し小さめです。分岐水栓とタンクとどちらでも使えることができるということでこちらの商品を選択しました。給水が煩わしくなったら分岐に変えてもらおうと思っておりますが、今のところ気になりません。
付属の給水カップで3回ほどの給水が必要です。
大きな窓があり、洗われているのを確認ができるのが良いと思います。
音は以前使っていた大手メーカーのモノよりも小さく感じています
以前使っていた大手メーカーのモノよりも残菜カップのつくりがよく気に入っています
乾燥が送風乾燥なので、好みがわかれると思いますが、食器が熱くならず、さっとふき取ってしまえるので、全体的に大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする