竹虎
医療脱脂綿 ソフラテトラメン滅菌 ブリスタパック
品質、サイズともに一定で各層も剥がしやすくなっているカット綿です。
各規格とも約16gずつ小分け包装になっています。
EOG滅菌済
仕様
滅菌
種別
脱脂綿
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X00011000052
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52205266
5023
1箱(60枚×20袋)
3号
3×3
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205275
5024
1箱(40枚×20袋)
4号
4×4
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205284
5025
1箱(30枚×20袋)
5号
5×5
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください