竹虎
医療ガーゼ ソフラガゼロン
乱糸が出ないよう、裁断面を中へ折り込んだ処置用ガーゼです。
1枚のガーゼを内側に折りたたみます。1枚がガーゼを12枚重ねた厚さになります。
折数
12折
種別
ガーゼ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X90001000051
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52205354
006504
40×40
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
52205363
006505
40×50
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください