竹虎
オペセット Aタイプ
歯科用のディスポーザブルオペセットです。
セット内容によりAタイプ/Bタイプの2種類をご用意しました。
1セットずつEOG滅菌済されています。
タイプ
Aタイプ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00114000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1包(5セット)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胴回り(cm)
丈(cm)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52205555
008003
M
110
100
ガウン(サージガウンD):Mいずれか1枚、キャップ(サージキャップM-10):1枚、サージカルマスク(3層):1枚、穴あきドレープ(フェルラックドレープ608HT):1枚、不織布ワイパー(12.5cm×12.5cm 4ply):10枚[不織布を広げた時の寸法は25cm×25cm]
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52205564
008004
L
125
111
ガウン(サージガウンD):Lいずれか1枚、キャップ(サージキャップM-10):1枚、サージカルマスク(3層):1枚、穴あきドレープ(フェルラックドレープ608HT):1枚、不織布ワイパー(12.5cm×12.5cm 4ply):10枚[不織布を広げた時の寸法は25cm×25cm]
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205573
008005
LL
125
118
ガウン(サージガウンD):LLいずれか1枚、キャップ(サージキャップM-10):1枚、サージカルマスク(3層):1枚、穴あきドレープ(フェルラックドレープ608HT):1枚、不織布ワイパー(12.5cm×12.5cm 4ply):10枚[不織布を広げた時の寸法は25cm×25cm]
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください