オペセット Bタイプ

オペセット Bタイプ - 竹虎オペセット Bタイプ - 竹虎オペセット Bタイプ - 竹虎

歯科用のディスポーザブルオペセットです。
セット内容によりAタイプ/Bタイプの2種類をご用意しました。
1セットずつEOG滅菌済されています。

タイプBタイプ内容量1包(5セット)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
丈(cm)
胴回り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52205589008013ガウン(サージガウンD):M1枚、キャップ(サージキャップM-10):1枚、サージカルマスク(3層):1枚M100110
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
52205598008014ガウン(サージガウンD):Lいずれか1枚、キャップ(サージキャップM-10):1枚、サージカルマスク(3層):1枚L111125
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
52205607008015ガウン(サージガウンD):LLいずれか1枚、キャップ(サージキャップM-10):1枚、サージカルマスク(3層):1枚LL118125
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする