フェルラックドレープ 穴あきテープ付

フェルラックドレープ 穴あきテープ付 - 竹虎フェルラックドレープ 穴あきテープ付 - 竹虎

素材は高品質の柔らかい不織布で吸収/防水の2重構造となっています。
穴あきタイプには粘着テープがついています。
1枚ずつEOG滅菌されていますので必要時にすぐ使用できます。

仕様穴あきテープ付き医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000014医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(10包)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5220567707690760×80(8cm円穴)
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
5220568607690860×80(12cm円穴)
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする