竹虎
フェルラックドレープ 窓なし
素材は高品質の柔らかい不織布で吸収/防水の2重構造となっています。
穴あきタイプには粘着テープがついています。
1枚ずつEOG滅菌されていますので必要時にすぐ使用できます。
仕様
穴なし
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00114000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10包)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52205695
076909
60×60
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205704
076910
90×90
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください