フルレンジのスタンダードがLo/Hi切替式になりました。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)質量(g)650(本体)、150(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:232×178×77、グリル:Φ230×13(D)mmインピーダンス公称:8Ω(5W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)80~18kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmフルレンジスピーカ定格入力(W)5(最大8)内容量1台