曜日別特売

天井スピーカ OE-233MAT 160mmフルレンジスピーカ

天井スピーカ OE-233MAT 160mmフルレンジスピーカ - オースミ電機

天井埋込タイプのスタンダード。フルレンジスピーカでロープライス。

用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)質量(g)700(本体)、150(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×77、グリル:Φ230×13(D)mmインピーダンス公称:10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)80~18kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmフルレンジスピーカ定格入力(W)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52205756OE-233MAT
11,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする