曜日別特売

天井スピーカ CL-523Ⅱ(W/B)120mmフルレンジスピーカ

天井スピーカ CL-523Ⅱ(W/B)120mmフルレンジスピーカ - オースミ電機

音楽再生を目的に新規設計、聞き疲れのないワンランク上の音場を提供致します。Lo/Hi切替式。

用途店舗、リラクゼーションスペースなど。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)質量(g)700(本体)、100(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×71.5、グリル:Φ180×8.8(D)mmインピーダンス公称:8Ω(10W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)90~18kHz音圧レベル(dB)(出力)85 W/mスピーカー120mmフルレンジスピーカ定格入力(W)10(最大20)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52205844CL-523Ⅱ-Wホワイト(W)
12,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52205853CL-523Ⅱ-Bブラック(B)
12,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする