オースミ電機
天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカ
120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。
用途
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
スピーカー
120mmフルレンジスピーカ
再生周波数帯域(Hz)
166~20kHz
使用温度範囲(℃)
-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:215×134×63.5、グリル:Φ180×14(D)mm
材質
本体・グリル枠・ネット:ABS樹脂
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
埋込形
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力(W)
インピーダンス
音圧レベル(dB)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52205905
CL-120RN
5(最大7)
公称:8Ω
(出力)91 W/m
420(本体)、70(グリル)
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52205914
CL-H120RN
3
公称:3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)
(出力)91 W/m
520(本体)、70(グリル)
¥
7,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52205923
CL-120RNAT
5(最大7)
公称:8Ω+8Ω
(出力)85 W/m
460(本体)、70(グリル)
¥
7,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52205939
CL-H120RNAT
1
公称:10kΩ(1W)
(出力)91 W/m
550(本体)、70(グリル)
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200