オースミ電機
天井スピーカ CL-258Ⅱ 100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカ
施工性抜群!取付け時間に差が出ます。ボックスタイプなので、天井裏に音漏れナシ。
用途
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
スピーカー
100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカ
定格入力(W)
20(最大40)
音圧レベル(dB)
(出力)86 W/m
再生周波数帯域(Hz)
80~20kHz
使用温度範囲(℃)
-10~+50
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
本体:220×128、グリル:230×14
材質
本体:PPカルプ樹脂、グリル枠:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+プライマー+塗装)
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
埋込形
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インピーダンス
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52205957
CL-H258Ⅱ
公称:8Ω(20W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)
2100(本体)、160(グリル)
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52205948
CL-258Ⅱ
公称:8Ω
1700(本体)、160(グリル)
¥
16,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200