オースミ電機
天井スピーカ OE-180Ⅱ(W/B) 100mmフルレンジスピーカ
(1件のレビュー)
小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
用途
レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。
材質
本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)
タイプ
埋込形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
再生周波数帯域(Hz)
80~20kHz
音圧レベル(dB)
(出力)88 W/m
スピーカー
100mmフルレンジスピーカ
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
本体:180×(18+50)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
インピーダンス
定格入力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52205966
OE-180Ⅱ
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)(W)
680
公称:6Ω
10(最大20)
¥
10,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52205975
OE-180Ⅱ-B
ブラック(B)
680
公称:6Ω
10(最大20)
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52205984
OE-180TⅡ
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)(W)
780
公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)
3
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52205993
OE-180TⅡ-B
ブラック(B)
780
公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)
3
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200