オースミ電機
天井スピーカ OE-R160 160mmフルレンジスピーカ
音漏れを押さえコンパクトで音質自慢。深夜営業のコンビニエンスストアー等に最適です。ワンタッチ式の施工性は抜群。
用途
コンビニエンスストア・24hスーパー・レンタルビデオ店など、階上が住宅の店舗、施設。
付属品
ブラケット、取付ネジ、取扱説明書
材質
本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+塗装)
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
露出形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
再生周波数帯域(Hz)
158~14kHz
音圧レベル(dB)
(出力)92 W/m
スピーカー
160mmフルレンジスピーカ
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
本体:230×89
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
インピーダンス
定格入力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52206009
OE-R160
760
公称:8Ω
6(最大8)
¥
9,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206018
OE-R160-H
870
公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)
3
¥
11,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206027
OE-R160-HAT
890
公称:10kΩ(1W)
1
¥
15,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200