曜日別特売

防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ

防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ - オースミ電機

バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。

用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ音圧レベル(dB)(出力)84 W/m再生周波数帯域(Hz)90~18kHz使用温度範囲(℃)-10~+50材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形仕様防水加工、防かび加工内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力(W)
インピーダンス
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52206149CL-135WR10(最大20)公称:6Ω540
9,700
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206158CL-H135WR3公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)700
10,300
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする