オースミ電機
防水型スピーカ OE-180WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ
シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
用途
家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
スピーカー
100mmフルレンジ防水スピーカ
音圧レベル(dB)
(出力)88 W/m
再生周波数帯域(Hz)
80~20kHz
使用温度範囲(℃)
-10~+50
材質
本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
埋込形
仕様
防水加工、防かび加工
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力(W)
インピーダンス
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52206167
OE-180WRⅡ
10(最大20)
公称:6Ω
740
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206176
OE-180WRTⅡ
3
公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)
840
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200