曜日別特売

防水型スピーカ DF-310WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ

防水型スピーカ DF-310WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ - オースミ電機

広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。

用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。仕様防水加工、防かび加工材質本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ露出形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)95~20kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
インピーダンス
定格入力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52206185DF-310WRⅡ1公称:6Ω10(最大20)
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206194DF-310WRTⅡ1.1公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)3/2/1
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする