ニッタン(NITTAN)
熱アナログ式スポット型感知器
R型自動試験対応の感知器です。
仕様
防水、外部制御用P端子付、【接続受信機】RXN-520・621・830
種類
熱アナログ式
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
95
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+60
定格電流(mA)
55
表示灯
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
型式検定番号
感第19~49号
内容量
1台
注意
※感知器ヘッドとベースは別注文です。
※露出型の場合は、感知器ヘッド+ベースをご注文ください。
※埋込型の場合は、感知器ヘッド+ベース+埋込セットをご注文ください。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52206499
ACF2-PW
¥
36,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません