曜日別特売

差動式スポット型感知器 2種

差動式スポット型感知器 2種 - ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種 - ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種 - ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種 - ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種 - ニッタン(NITTAN)

R型自動試験対応の感知器です。

種類2種表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)主要材質難燃性樹脂定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)55内容量1台
注意
※感知器ヘッドとベースは別注文です。
※露出型の場合は、感知器ヘッド+ベースをご注文ください。
※埋込型の場合は、感知器ヘッド+ベース+埋込セットをご注文ください。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
仕様
型式検定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
522065082SN2-PDC24露出、外部制御用P端子付、【接続受信機】RXN-520・621・830感第19~47号
17,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
522065172SN2-PWDC24防水、外部制御用P端子付、【接続受信機】RXN-520・621・830感第19~22号
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする