ニッタン(NITTAN)
光電式スポット型感知器(2波長式)
R型自動試験対応の感知器です。
表示灯
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
主要材質
難燃性樹脂
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
104
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
55
内容量
1台
注意
※感知器ヘッドとベースは別注文です。
※露出型の場合は、感知器ヘッド+ベースをご注文ください。
※埋込型の場合は、感知器ヘッド+ベース+埋込セットをご注文ください。
※小型埋込タイプは2KJ-12取付金具は別途となります。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
定格電圧(V)
仕様
型式検定番号
適合ベース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52206535
RK2M-P-002A
2種 小型
DC24
小型埋込、感度補正機能付・外部制御用P端子付、【接続受信機】RXN-520・621・830
感第30~13号
【品番】ベース付
¥
39,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206526
2KY2-P
1・2種
DC24
露出、感度補正機能付・外部制御用P端子付、【接続受信機】RXN-520・621・830
感第29~33号
【品番】B3-L
¥
26,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。