ニッタン(NITTAN)
FAS光電式スポット型感知器
フレックオートシステム用感知器。
外径(Φmm)
104
定格電圧(V)
DC24
定格電流(mA)
L-C間:65 P-C間:50
表示灯
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
主要材質
難燃性樹脂
適合ベース
【品番】B3-J
内容量
1台
注意
※感知器ヘッドとベースは別注文です。
※露出型の場合は、感知器ヘッド+ベースをご注文ください。
※埋込型の場合は、感知器ヘッド+ベース+埋込セットをご注文ください。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式検定番号
使用環境温度(℃)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52206544
2KAA-P
感第17~39号
-10~+40
2種
¥
32,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206553
3KAA-P
感第17~40号
-10~+50
3種
¥
32,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。