曜日別特売

光電式スポット型感知器

光電式スポット型感知器 - ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 - ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 - ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 - ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 - ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 - ニッタン(NITTAN)
定格電圧(V)DC24表示灯【作動】赤色LED使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂内容量1台
注意
※感知器ヘッドとベースは別注文です。
※露出型の場合は、感知器ヘッド+ベースをご注文ください。
※埋込型の場合は、感知器ヘッド+ベース+埋込セットをご注文ください。
※埋込タイプは2KJ-12取付金具は別途となります。
※小型埋込タイプは2KJ-12取付金具は別途となります。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
全6種類を絞り込む
型式検定番号
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
外径(Φmm)
型式検定番号
定格電流(mA)
適合ベース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
522066572KJ2-P2種80感第24~49号L-C間:65 P-C間:50【品番】ベース付
31,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
522066843KJ2-P3種80感第24~50号L-C間:45 P-C間:45【品番】ベース付
33,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
522066392KH32種104感第4~37号L-C間:65【品番】B2-C
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
522066482KH3-P2種104感第4~57号L-C間:65 P-C間:100【品番】B3-J
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
522066231KH3-P1種138感第1~26号L-C間:65 P-C間:100【品番】B3-J
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
522066753KH3-P3種138感第4~56号L-C間:65 P-C間:100【品番】B3-J
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
522066392KH375939308CK2B-0162KH3 光電式スポット型感知器2種(露出型) ニッタン(NITTAN) 75939308光電式スポット型感知器2種(露出型)ニッタン(NITTAN)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
522066482KH3-P75939317CK2B-P-0322KH3-P 光電式スポット型感知器2種(露出型) ニッタン(NITTAN) 75939317光電式スポット型感知器2種(露出型)ニッタン(NITTAN)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする