曜日別特売

差動式スポット型感知器 普通型

差動式スポット型感知器 普通型 - ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 普通型 - ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 普通型 - ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 普通型 - ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 普通型 - ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 普通型 - ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 普通型 - ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 普通型 - ニッタン(NITTAN)
仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)使用環境温度(℃)-10~+50表示灯【作動】赤色LED内容量1台
注意
※感知器ヘッドとベースは別注文です。
※露出型の場合は、感知器ヘッド+ベースをご注文ください。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
全6種類を絞り込む
種類
型式検定番号
適合ベース
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種類
型式検定番号
適合ベース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
522067791SC-L1種感第6~10号【品番】B2-C
8,600
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
522067881SC-PH1種感第6~10号~1号【品番】B3-J
7,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
522067972SC1-L2種感第7~110号【品番】B2-C
4,000
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
522068062SC1-LF2種感第6~1号【品番】B2-C
10,400
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
522068152SC1-PH2種感第6~1~1号【品番】B3-J
6,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
522068242SC1-PHF2種感第6~1~1号【品番】B3-J
13,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする