ニッタン(NITTAN)
差動式分布型感知器
仕様
露出
定格電圧(V)
DC30
外径(Φmm)
96×142
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
50
表示灯
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
内容量
1台
注意
※差動式分布型感知器は、機器収容箱に組み込み出来ます。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
型式検定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52206885
2TB-L
2種
感第6~70号
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206876
1TB-L
1種
感第7~109号
¥
11,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206894
3TB-L
3種
感第6~71号
¥
11,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。