ニッタン(NITTAN)
定温式スポット型感知器
主要材質
本体:難燃性樹脂
受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
定格電圧(V)
DC24
内容量
1台
注意
※感知器ヘッドとベースは別注文です。
※露出型の場合は、感知器ヘッド+ベースをご注文ください。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
外径(Φmm)
使用環境温度(℃)
表示灯
型式検定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52206903
TCC-60-L
特種
95
-10~+40
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
感第2~36号
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206919
1CC1-70-L
1種
95
-10~+50
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
感第2~37号
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206928
1CC1-80-L
1種
95
-10~+60
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
感第2~38号
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206937
TCC2-60-LW
特種
95
-10~+40
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
感第2~35号
¥
4,860
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206946
TCC2-60-PHW
特種
95
-10~+40
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
感第3~17号
¥
7,720
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206955
1CC2-70-LW
1種
95
-10~+50
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
感第2~34号
¥
3,720
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206964
1CC2-70-PHW
1種
95
-10~+50
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
感第3~16号
¥
6,580
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206973
TCD-60-L
特種
104
-10~+40
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
感第55~18~2号
¥
4,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206989
TCD-60-PH
特種
104
-10~+40
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
感第3~18号
¥
6,440
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52206998
1CD-70-L
1種
104
-10~+50
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
感第55~19~2号
¥
3,550
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52207007
1CD-70-PH
1種
104
-10~+50
【作動】赤色LED
感第3~19号
¥
5,290
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52207016
1CD-80-L
1種
104
-10~+60
【作動】赤色LED
感第55~22~1号
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。