曜日別特売

定温式スポット型感知器(防水型)

定温式スポット型感知器(防水型) - ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器(防水型) - ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器(防水型) - ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器(防水型) - ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器(防水型) - ニッタン(NITTAN)

耐酸・耐アルカリ型熱感知器。

仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)内容量1台
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
定格電圧(V)
使用環境温度(℃)
型式検定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52207059TCL-60-LHCW特種DC24-10~+40感第16~3号
8,500
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
522070681CL-70-LHCW1種DC25-10~+50感第16~2号
8,500
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする