ニッタン(NITTAN)
差動式スポット型感知器(防水型)
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様
防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
種類
2種
定格電圧(V)
DC26
外径(Φmm)
95
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
監視時:40μA 作動時:65
表示灯
【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
型式検定番号
感第16~5号
内容量
1台
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52207077
2SL-LHCW
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません