ニッタン(NITTAN)
表示灯付フラット発信機(R型・R型アドレス付)
屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
仕様
屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)
外径(Φmm)
132.4
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-20~+70
色(本体)
マンセル 7R4/13相当
内容量
1台
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
型式検定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52208285
RMM1W-PL
R型
発第30~1号
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52208294
AMM1W-PL
R型アドレス付
発第30~2号
¥
19,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。