ニッタン(NITTAN)
P型2級発信機用作動検出アダプタ
仕様
P型2級用、【接続受信機】P型2級受信機:2P1・C・D・H等
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
47×41×23
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
4
型式検定番号
中第9~17号
内容量
1台
注意
※LPM1は、型式失効などにより非蓄積式の受信機を蓄積式のP型2級受信機に取り替える場合、既設配線に接続するだけで蓄積解除線(A線)の追加配線および蓄積解除端子付発信機への変更を不要にするものです。
※接続可能な感知器は、確認灯(LED)があるものに限られます。また、中継器のL線と感知器のL線は回線ごとに圧着接続し、空き回線は他と絶縁します。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52208504
LPM1
¥
22,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません