ニッタン(NITTAN)
ベル(R型用・1PS1用)
R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)
DC24
主要材質
アルミニウム合金
色(本体)
マンセル7.1R3.6/12.8相当
内容量
1台
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
定格電流(mA)
使用環境温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52208529
BDW-6-24-12D
150(171.5)
8
-10~+50
¥
32,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52208538
BDW-6-24-14D
174
10
-10~+40
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12325017
BD-6-24-11D(A)
150
10
-10~+40
¥
4,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52208513
BD6-24-11D
150
10
-10~+40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。