曜日別特売

ベル(P型用)

ベル(P型用) - ニッタン(NITTAN)ベル(P型用) - ニッタン(NITTAN)ベル(P型用) - ニッタン(NITTAN)ベル(P型用) - ニッタン(NITTAN)ベル(P型用) - ニッタン(NITTAN)ベル(P型用) - ニッタン(NITTAN)ベル(P型用) - ニッタン(NITTAN)

P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)

定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当内容量1台
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
定格電流(mA)
使用環境温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52208556BDW-6-24-12150(171.5)8-10~+50
24,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52208565BDW-6-24-1415010-10~+50
22,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12325008BD-6-24-11(A)15010-10~+40
4,400
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52208547BD-6-24-1115010-10~+40
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52208547BD-6-24-1112325008BD-6-24-11(A)BD-6-24-11 ベル(P型用) ニッタン(NITTAN) 12325008ベル(P型用)ニッタン(NITTAN)1台
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする