ニッタン(NITTAN)
標識板
外径(Φmm)
80×240
文字
白色シルク印刷両面
材質
本体:ポリスチレン(赤)/取付台:ポリスチレン(白)
取付穴
Φ4.5
付属品
取付ネジ2本
内容量
1台
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52208669
FP-3
火災報知器
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52208678
RP-3
火災受信所
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。