ニッタン(NITTAN)
補修品(終端器)
コンデンサ容量(μF)
0.33、50
寸法L(mm)
【電線視線部】8
定格電圧(V)
【電線】300
定格温度(℃)
【電線】+80
内容量
1台
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
抵抗値
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52209134
CRE1-A
3.6KΩ、1/4W
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52209143
CRE1-M
3KΩ、1/4W
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。