ニッタン(NITTAN)
P型2級発信機 壁掛型
耐圧防爆機器。労検合格品
2MG1 2MG2は壁掛型
2MG1-J 2MG2-Jはスタンド型
仕様
屋内用、壁掛型、【接続受信機】1PE、F、K、M、N、Qシリーズ、2PC、D、F、H、Kシリーズ
等級
【爆発】d2G4
定格
【押ボタン】DC30V、250mA、【表示灯】AC/DC24V、9mA
番号
【防爆型式】第T26686号
内容量
1台
注意
※受信機には一部接続できないものがあります(PR1MS,PR1NMS,PR1KMS,PR1NK,1GPAなど)
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式検定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52209247
2MG1(LED仕様)
発第6~2号
¥
283,800
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52209256
2MG2(LED仕様)
発第6~3号
¥
237,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。