曜日別特売

消火栓始動装置

消火栓始動装置 - ニッタン(NITTAN)消火栓始動装置 - ニッタン(NITTAN)消火栓始動装置 - ニッタン(NITTAN)消火栓始動装置 - ニッタン(NITTAN)
(1件のレビュー)

1次側AC200V

外径(Φmm)200×300内容量1台
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示灯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52209369STM2-60N-2A【接続数】2A:30V2Wランプ×26個、9mA LED×150個
47,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52209378STM2-60N-4A【接続数】4A:30V2Wランプ×52個、9mA LED×300個
64,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52209369
2023-03-05
用途: 機械の修理作業
建設業・工事業

型式を元に、手配しましたが、製品案内に資料がない為、商品決定に慎重に成り、他の方面から使用を入手するのに、手間が掛かり、手配までに時間が掛かりました。案内資料が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする