防水カラビナウォッチ(キーフック型)

防水カラビナウォッチ(キーフック型) - クレファー(CREPHA)
(2件のレビュー)

お洒落でスタイリッシュなデザインが魅力のハンギングウオッチ。
文字盤は夜光塗料で光ります。

材質(バンド)ナイロン仕様【文字盤】夜光材質【裏フタ】ステンレス表示方式アナログ材質(ケース)アロイ材質(フック)アルミニウム防水仕様日常生活用防水夜光(蓄光)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(バンド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52212388CB-A4153-BKBブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52212397CB-A4153-LURレッド
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: カラビナウォッチ
建設業・工事業

ボディはアルミ製、裏蓋はステンレスで作りはしっかりしています。野外で使用するので風雨や水回り作業に耐えて防水性能の発揮を期待しています。

対象商品 : 52212388
2021-12-02
用途: 塗装作業時
農・林・水産業

当初は見やすく価値が有ったのですが、1週間で秒針が外れました。
そのまま使っていますが、たまに長針と短針に挟まって止まります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけし申し訳ございません。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする