電波ソーラーデジタルウォッチ 5気圧防水

電波ソーラーデジタルウォッチ 5気圧防水 - クレファー(CREPHA)電波ソーラーデジタルウォッチ 5気圧防水 - クレファー(CREPHA)電波ソーラーデジタルウォッチ 5気圧防水 - クレファー(CREPHA)電波ソーラーデジタルウォッチ 5気圧防水 - クレファー(CREPHA)電波ソーラーデジタルウォッチ 5気圧防水 - クレファー(CREPHA)電波ソーラーデジタルウォッチ 5気圧防水 - クレファー(CREPHA)
(1件のレビュー)
機能ストップウォッチ、アラーム、カレンダー(曜日・日付)、電波ソーラー(デュアル)表示方式デジタル防水仕様5気圧防水タイマーバックライトELライトアラーム日付表示電波時計ソーラー充電防水ストップウォッチライト機能内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
色(バンド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52212406FDM7861-BL260×45.3×1958.3ブルー
オープン
3,388
3,727(税込)
6日以内出荷
52212415FDM7861-RD260×45.3×1958.3レッド
オープン
3,388
3,727(税込)
6日以内出荷
52212424FDM7862-OR250×44×16.250オレンジ
オープン
3,388
3,727(税込)
7日以内出荷
52212433FDM7862-WT250×44×16.250ホワイト
オープン
3,388
3,727(税込)
6日以内出荷
52212449FDM7863-BK245×45.5×17.551.7ブラック
オープン
3,388
3,727(税込)
当日出荷
52212458FDM7863-SV245×45.5×17.551.7シルバー
オープン
3,388
3,727(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 農作業用に
農・林・水産業

大きな数字で、汚れても、防水なので安心して使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする