クレファー(CREPHA)
紳士 3気圧防水 NATOタイプバンド 腕時計
材質(バンド)
NATOタイプ
寸法(mm)
240×35.6×8
サイズ
メンズ
質量(g)
27
表示方式
アナログ
電池寿命
4年
防水仕様
3気圧防水
防水
○
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52212686
TE-AM042NVS
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
52212695
TE-AM042ORS
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
52212704
TE-AM042PKS
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
52212713
TE-AM043KIG
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください