クレファー(CREPHA)
紳士 日常生活防水 アナログ3針腕時計
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい、アナログウオッチ。
材質(バンド)
ステンレス
材質
【風防】ミネラルガラス・【裏フタ】ステンレス
寸法(mm)
40.9×227×9
サイズ
メンズ
質量(g)
73.3
表示方式
アナログ
材質(ケース)
アロイ
防水仕様
日常生活用防水
防水
○
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52212747
TE-AM148BKS
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
52212756
TE-AM148WTS
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください