クレファー(CREPHA)
5気圧防水 ELライト デュアルソーラーデジタル
機能
ストップウォッチ、カレンダー(曜日・日付)、デュアルソーラー
表示方式
デジタル
防水仕様
5気圧防水
バックライト
ELライト
日付表示
○
ソーラー充電
○
防水
○
ストップウォッチ
○
ライト機能
○
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52212808
TE-D052BL
240×44.7×19.1
45.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
52212817
TE-D052SV
240×44.7×19.1
45.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
52212826
TE-D053BK
260×48.2×15.6
47
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
52212835
TE-D053RD
260×48.2×15.6
47
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください