クレファー(CREPHA)
ミディアムサイズ 10気圧防水 クロノ ELライト
機能
ストップウォッチ・アラーム機能
寸法(mm)
247×40×13.8
サイズ
ミディアム
質量(g)
40
表示方式
デジタル
防水仕様
10気圧防水
カレンダー
曜日・日付表示
バックライト
ELライト
アラーム
○
日付表示
○
防水
○
ストップウォッチ
○
ライト機能
○
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52213045
TS-D062WT
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
52213036
TS-D062BK
ブラック
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください