クレファー(CREPHA)
婦人 10気圧防水 伸縮バンド 3針腕時計
寸法(mm)
182×29.1×9
サイズ
レディース
質量(g)
38
タイプ
伸縮バンド
表示方式
アナログ
電池寿命
4年
防水仕様
10気圧防水
防水
○
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52213176
TE-AL011WTS
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください