クレファー(CREPHA)
婦人 3気圧防水 3針腕時計
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい、アナログウオッチ。
材質
(風防)ミネラルガラス、(裏フタ)ステンレス
サイズ
レディース
表示方式
アナログ
材質(ケース)
アロイ
防水仕様
日常生活用防水
防水
○
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(バンド)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52213219
TE-AL146BKS
合成皮革
31×215×8.3
43.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
52213228
TE-AL147BRS
合成皮革
31×215×8.3
43.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
52213237
TE-AL148WTS
ステンレス
32.5×220×8
58.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください