LED サーチライト

LED サーチライト - アックスブレーンLED サーチライト - アックスブレーン

5つの発光モードが使える多機能ライト
1つのハンドルで2通りの持ち方ができる2WAYハンドルを搭載
アウトドアレジャーや緊急災害時にも安心の乾電池仕様

使用電池単3乾電池 × 3本明るさ(Lm)High約230/Low約160/サイドCOB(白色)約150/サイドCOB(赤色)約20防水性IPX4仕様業務用付属品テスト用電池3本質量(g)約396(電池含む)点灯方式消灯→スポットLow→スポットHigh→サイドCOB(白色)→サイドCOB(赤色)→サイドCOB(赤色点滅)→消灯耐衝撃性1m照射距離(m)最大約200本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)98×179×139内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52206456ASL-230SC
3,850
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする