曜日別特売

充電式 LEDヘッドライト

充電式 LEDヘッドライト - アックスブレーン充電式 LEDヘッドライト - アックスブレーン充電式 LEDヘッドライト - アックスブレーン

前方、前方斜下
2方向を同時照射可能!!
手をかざすだけで操作可能
非接触式センサー装着時のズレを防止する滑り止めヘッドバンド!!

明るさ(Lm)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約480、スポット+両サイドCOB:約420、スポット:約300、両サイドCOB:約200、フットCOB:HIGH 約200Lm/約4h LOW 約60付属品USB / MicroUSBコード質量(g)約145寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×42×43バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65相当点灯方式手動:スポット→両サイドCOB→スポット+両サイドCOB→消灯、手動(フットCOB):LOW→HIGH→消灯、センサー:スポット→両サイドCOB→消灯充電時間(時間)約4耐衝撃性1.5mバッテリー容量(mAh)1500充電可能回数500回未満照射距離(m)最大約30(スポット)インジケータ充電中→青色点滅 / 充電完了→青色点灯(4段階表示)連続点灯時間(時間)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約2.5、スポット+両サイドCOB:約3、スポット:約4、両サイドCOB:約4、フットCOB:HIGH 約4 LOW 約6.5内容量1台
関連資料:
注意
※手動ON/OFFとセンサーON/OFFは、それぞれ独立したスイッチです。
※センサーモード起動中は裏面のセンサーインジケーターが赤色点灯します。終了時はスイッチOFF(赤色消灯)を確認してください。
※センサーモードでの点灯モード切替はON/OFFスイッチで操作してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52206447ARH480F-LED
7,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする