ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業材質天板:塩ビシート、脚部・キャビネット:スチール材質(脚部)スチールキャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全24種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
色(天板)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52210227SWRH-1890-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段180090090046.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
112,900
66,693
73,362(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210236SWRH-1875-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段180075090042.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
100,300
61,388
67,527(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210245SWRH-1860-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段180060090037.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
95,700
60,303
66,333(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210254SWRH-1590-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段150090090041.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
105,400
65,534
72,087(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210263SWRH-1575-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段150075090037.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
98,600
61,413
67,554(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210279SWRH-1560-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段150060090033.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
92,700
58,172
63,989(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210288SWRH-1275-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段120075090033.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
90,750
55,072
60,579(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210297SWRH-1260-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段120060090030.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
87,050
53,972
59,369(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210306SWRH-975-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段90075090029.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
85,400
50,934
56,027(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210315SWRH-960-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段90060090026.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
75,900
47,607
52,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210324SWRH-775-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段75075090027.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
84,000
50,889
55,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210333SWRH-660-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段60060090022.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
75,850
47,608
52,369(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210349SWRH-1890-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090046.9塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
112,900
66,693
73,362(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210358SWRH-1875-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090042.3塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
100,300
61,388
67,527(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210367SWRH-1860-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090037.5塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
95,700
60,303
66,333(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210376SWRH-1590-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090041.9塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
105,400
65,534
72,087(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210385SWRH-1575-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090037.9塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
98,600
61,413
67,554(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210394SWRH-1560-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090033.7塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
92,700
58,172
63,989(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210403SWRH-1275-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090033.9塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
90,750
55,072
60,579(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210419SWRH-1260-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090030.3塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
87,050
53,972
59,369(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210428SWRH-975-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090029.4塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
85,400
50,934
56,027(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210437SWRH-960-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090026.3塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
75,900
47,607
52,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210446SWRH-775-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090027.1塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
84,000
50,889
55,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210455SWRH-660-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段60060090022.7塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
75,850
47,608
52,369(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする