曜日別特売

ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(浅型W394mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業材質天板:ポリエステル、脚部・キャビネット:スチールキャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×166キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全24種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
色(天板)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52210464SWP-1890-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段180090074045.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
98,700
61,603
67,763(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210473SWP-1875-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段180075074041.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
93,000
58,361
64,197(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210489SWP-1860-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段180060074037.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
87,600
54,091
59,500(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210498SWP-1590-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段150090074040.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
93,000
58,361
64,197(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210507SWP-1575-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段150075074037.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
89,400
56,238
61,862(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210516SWP-1560-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段150060074034.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
82,900
50,901
55,991(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210525SWP-1275-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段120075074034.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
81,750
50,851
55,936(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210534SWP-1260-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段120060074031.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
76,950
48,676
53,544(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210543SWP-975-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段90075074030.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
75,600
47,674
52,441(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210559SWP-960-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段90060074028ポリエステルスチール木目柄-グリーン
71,000
44,513
48,964(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210568SWP-775-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段75075074028.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
74,900
44,636
49,100(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210577SWP-660-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段60060074025ポリエステルスチール木目柄-グリーン
69,750
44,523
48,975(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210586SWP-1890-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074045.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
98,700
61,603
67,763(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210595SWP-1875-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074041.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
93,000
58,361
64,197(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210604SWP-1860-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074037.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
87,600
54,091
59,500(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210613SWP-1590-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074040.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
93,000
58,361
64,197(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210629SWP-1575-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074037.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
89,400
56,238
61,862(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210638SWP-1560-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074034.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
82,900
50,901
55,991(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210647SWP-1275-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074034.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
81,750
50,851
55,936(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210656SWP-1260-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074031.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
76,950
48,676
53,544(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210665SWP-975-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074030.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
75,600
47,674
52,441(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210674SWP-960-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074028ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
71,000
44,513
48,964(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210683SWP-775-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段75075074028.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
74,900
44,636
49,100(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52210699SWP-660-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段60060074025ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
69,750
44,523
48,975(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする