曜日別特売
モノタロウ

5本指靴下 のびのび かかと付 5足組

5本指靴下 のびのび かかと付 5足組 - モノタロウ
(26件のレビュー)

伸びがいい5本指靴下。
綿100%で吸湿性もよく快適な履き心地です。
かかと付なのでズレにくいです。

用途作業用など混率(%)綿100サイズ(cm)25~27かかとからの長さ(cm)約22指タイプ5本指内容量1組(5足)
注意
※体質により、かゆみ・かぶれ等異常を感じた場合は、ただちにご使用をやめてください。
※タンブラー乾燥・ドライクリーニングはお避けください。
※濃色の製品は色落ちする恐れがあります。他の衣類とは一緒に洗わないでください。
※雨や汗で湿った状態での着用は色移りの恐れがありますのでお避けください。
※洗濯の際は蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用ください。
※口ゴム部分を上にして形を整えて日陰で吊り干ししてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52224604-サラシ
取扱い終了
1年間返品保証
52224613-キナリ
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52224604
2024-04-23
用途: 作業用
株式会社美崎建設業・工事業

普段はかかとなしを使用しているがこれも有りかなと思います。やはり白なので汚れが目立つのが難点ですね。でも再注文も検討中です。

対象商品 : 52224613
2024-01-14
用途: 日常

インナーソックス的な使い方をしてます。
他の方の書き込みで、生地が薄い、とか、ゴムがキツイといったものがありましたが、私にはちょうどいいくらいでした。リピートしました。

対象商品 : 52224613
2023-12-29
用途: 靴下の下履きに
サービス業

綿100%の5本指靴下を探していました。
5足組でこの価格で販売している「モノタロウ」さんに感謝です!
数量限定とのことで、完売後は取扱い終了になるかと思うと、残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 52224613
2024-03-18
用途: 靴を履く時
運輸・通信業

1年中五本指靴下を履く様になり、水虫が治りました。

対象商品 : 52224613
2024-04-16
用途: 農作業

5回位履いたら親指、小指の先、拇指球のあたりが薄くなり、破れてしまいます。耐久性が全くありません。

対象商品 : 52224613
2023-11-27
用途: 普段用
サービス業

5本指靴下というものを初めて履いて見ました。
履く時だけ多少面倒ではありますが、着用後は違和感は感じませんでした。
安いし丈夫そうなので、普段使いに良い商品です。

対象商品 : 52224613
2024-01-14
用途: 日常使い
製造業

実際に履いてみたところ、履き心地が良かった。
難点として、生成り色は汚れは目立ちやすい。

対象商品 : 52224613
2023-12-07
用途: 現場作業時
株式会社エステー工業サービス業

この靴下は、5本指なので足に力をかけるときに足全体で受けているような感覚になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする