曜日別特売

紳士 5気圧防水 ストップウォッチ ELライト

紳士 5気圧防水 ストップウォッチ ELライト - クレファー(CREPHA)紳士 5気圧防水 ストップウォッチ ELライト - クレファー(CREPHA)紳士 5気圧防水 ストップウォッチ ELライト - クレファー(CREPHA)
(1件のレビュー)

コンパクトサイズとシンプルなデザインが使いやすい、デジタルウオッチ。
5気圧防水でストップウォッチ、曜日日付、ELライト、アラーム機能などのスタンダードなスペックがついています。

機能ストップウォッチ・チャイム機能、カレンダー材質(バンド)ウレタン材質【風防】アクリル・【裏フタ】ステンレスサイズメンズ表示方式デジタル材質(ケース)ABS樹脂防水仕様5気圧防水バックライトELライトアラーム日付表示防水ストップウォッチライト機能内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52213289TS-D157BL37×230×1529.8
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
52213298TS-D158BK35×226×1527
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
52213307TS-D159RD38×227×1529.6
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52213307
2023-02-11
用途: 予備の腕時計
その他業種

この時計は時刻合わせがしやすいのがありがたい。見た目が華奢で、おもちゃみたいなのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする